セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明ACドレン チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710636
品番
T-S
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
チーズ
全長L1(mm)
82
全長L3(mm)
82
全長L2(mm)
83
有効長Z1(mm)
46
有効長Z2(mm)
47
有効長Z3(mm)
46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材