セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
FS-45L エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710977
品番
FS-45L
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
45°エルボ
寸法L(mm)
43
呼び径(mm)
50
寸法Z(mm)
18
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法を示します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材