画像準備中

FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23711013 品番 FS-DL
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径125 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状90°エルボ タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 寸法L(mm)140 呼び径(mm)125 規格JIS K 6739と同等 呼び径(B)5 寸法Z(mm)75 使用流体排水 呼び径(A)125
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法を示します。
※流れ角度は91°10’±30’とします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23711022
2020-07-17
用途:
設備工事全般
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今回初めて購入しましたが、耐火用で使用できる材料がある事で、良かったです。

今後も使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする