セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711038
品番
FS-DL
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径
50
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
90°エルボ
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
寸法L(mm)
58
呼び径(mm)
50
規格
JIS K 6739と同等
呼び径(B)
2
寸法Z(mm)
33
使用流体
排水
呼び径(A)
50
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法を示します。
※流れ角度は91°10’±30’とします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材