セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
FS-DL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°エルボ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711056
品番
FS-DL
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
90°エルボ
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
寸法L(mm)
88
呼び径(mm)
75
規格
JIS K 6739と同等
呼び径(B)
3
寸法Z(mm)
48
使用流体
排水
呼び径(A)
75
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法を示します。
※流れ角度は91°10’±30’とします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材