セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711065
品番
FS-DS
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(mm)
100
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
ポリ塩ビ管
使用温度範囲(℃)
45未満
寸法L(mm)
104
規格
JIS K 6739と同等
呼び径(B)
4
寸法Z(mm)
4
呼び径(A)
100
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法を示します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材