FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23711108 品番 FS-DS
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
呼び径(mm)65 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット タイプDV 種類ポリ塩ビ管 使用温度範囲(℃)45未満 寸法L(mm)73 規格JIS K 6739と同等 呼び径(B)2・1/2 寸法Z(mm)3 呼び径(A)65
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法を示します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23711083
2020-07-17
用途:
設備工事全般
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

耐火用で、今後も購入をしたいと思っています。他の仲間にも知らせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする