セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711117
品番
FS-DS
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(mm)
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
ポリ塩ビ管
使用温度範囲(℃)
45未満
寸法L(mm)
84
規格
JIS K 6739と同等
呼び径(B)
3
寸法Z(mm)
4
呼び径(A)
75
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法を示します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材