セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
FS-LES エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV やりとりソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711388
品番
FS-LES
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
100
形状
ソケット
寸法L(mm)
236
寸法d(mm)
115.2
寸法D1(mm)
150
寸法D2(mm)
114
呼び径(A)
100A
寸法D3(mm)
125
注意
※ゴムリングにはエスロン滑剤No.1を必ずご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材