セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
FS-LL エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711415
品番
FS-LL
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
呼び径
40
形状
90°大曲りエルボ
呼び径(mm)
40
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
74
寸法Z1(mm)
52
寸法Z2(mm)
52
注意
※寸法Zの許容差は±2mmとします。
※寸法Lは標準寸法とします。
※流れ角度は91°10’±30’とします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材