セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
FS-LT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711476
品番
FS-LT
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
90°大曲りY
呼び径(mm)
50
寸法L1(mm)
91
寸法L2(mm)
51
寸法Z1(mm)
66
寸法Z2(mm)
26
寸法Z3(mm)
66
注意
※寸法Z1、寸法Z2、寸法Z3の許容差は±2mmとします。
※寸法L1、寸法L2、寸法3は標準寸法を示します。
※流れ角度は91°10’±30’とします。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材