画像準備中

FS-LT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°大曲りY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23711494 品番 FS-LT
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径65 形状90°大曲りY 呼び径(mm)65 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)68 寸法Z1(mm)90 寸法Z2(mm)33 寸法Z3(mm)90
注意
※寸法Z1、寸法Z2、寸法Z3の許容差は±2mmとします。
※寸法L1、寸法L2、寸法3は標準寸法を示します。
※流れ角度は91°10’±30’とします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする