セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
FS-NCO エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ねじ式掃除口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711573
品番
FS-NCO
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(mm)
75
寸法L1(mm)
41
寸法D1(mm)
98
寸法D2(mm)
81
寸法L2(mm)
65
呼び径(A)
75A
寸法D3(mm)
89
商品豆知識
配管工事を支える補助部材