セキスイ
FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外径D(Φmm)
48(基準寸法)
114(基準寸法)
140(基準寸法)
48(基準寸法)
60(基準寸法)
76(基準寸法)
89(基準寸法)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711607
品番
FS-VP
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
形状
パイプ
呼び径(A)
40A
厚さ(mm)
(最小)内層t1、外層t2:0.3、中間層t3:2.1
呼び径(mm)
40
外径D(Φmm)
48(基準寸法)
厚さT(mm)
4(基準寸法)
厚さ許容差(mm)
±0.4
外径許容差(mm)
±0.3(平均:±0.2)
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類