セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23711677
品番
FS-Y
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
45°Y
呼び径(mm)
50
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
97
寸法Z1(mm)
20
寸法Z2(mm)
72
寸法Z3(mm)
78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材