HE-DL HTDV継手 90°エルボ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23711774 品番 HE-DL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥229 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。

呼び径25 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状90°エルボ タイプHTDV 呼び径(B)1 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)37 使用流体高温排水 呼び径(A)25 寸法Z1(mm)19 寸法Z2(mm)19 最高使用温度(流体温度)℃90
注意
※接続時には必ずHT専用接着剤No.100SまたはNo.100Sグリーンをご使用ください。
※水道用などの接着剤は使用を禁止します。
※管と継手に接着剤を塗布した後は、一気に管を奥まで差込み十分保持してください。絶対に叩き込みはしないでください。
※最高使用温度は90℃です。
※厨房機器の一つである”スチームコンベクションオーブン”に使用される洗浄剤には、HT管・継手に悪影響(亀裂の発生、漏水など)を与える成分が含まれているものがありますので、スチームコンベクションオーブンからの排水が流れる部位には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23711765
2022-05-14
用途:
工事作業
建設業・工事業

いつも購入しています。安いので、とても助かります。
個数が多いと、少々納期がかかります。
また、一個一個、袋に入っていますが、自分は、必要ないですが、
分かりやすいのかも?

対象商品:
23711783
2022-06-24
用途:
厨房熱機器の排水管接続で使用
山陽設備 様

厨房熱機器排水管の接続で、狭い場所でも、排水管接続作業が簡単にできます。

対象商品:
23711765
2022-04-17
用途:
食洗機
建設業・工事業

今までHT-TSを使っていましたが、こちらに変えました。飲み込みも短いのですんなりとしっとり収まります。

対象商品:
23711765
2021-04-14
用途:
排水用
有限会社渡辺設備 様 (建設業・工事業)

いつも、購入させていただいています。安いので、常に購入しています。
ただ、大量購入には、納期が少々かかるかな?
前もって、注文するとよいかな?

対象商品:
23711783
2019-11-25
用途:
食洗器の配管
東ガラス店 様 (建設業・工事業)

HT排水管との接合で少し会いにくく思いますが普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする