HE-DT HTDV継手 チーズ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)50X40 呼び径50×40 注文コード23711862 品番HE-DT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥511 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。

呼び径(mm)50X40 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHTDV 呼び径50×40 寸法L1(mm)52 寸法L2(mm)55 寸法Z1(mm)27 寸法Z2(mm)33
注意
※接続時には必ずHT専用接着剤No.100SまたはNo.100Sグリーンをご使用ください。
※水道用などの接着剤は使用を禁止します。
※管と継手に接着剤を塗布した後は、一気に管を奥まで差込み十分保持してください。絶対に叩き込みはしないでください。
※最高使用温度は90℃です。
※厨房機器の一つである”スチームコンベクションオーブン”に使用される洗浄剤には、HT管・継手に悪影響(亀裂の発生、漏水など)を与える成分が含まれているものがありますので、スチームコンベクションオーブンからの排水が流れる部位には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23711844
2022-02-10
用途:
給水工事時使用
山陽設備 様

排水工事で使用している。狭い場所でも効率よく作業できます。

対象商品:
23711844
2017-10-24
用途:
コンビニ店舗食洗機ウ導入時に給排水バルブ設置工事
東ガラス店 様 (建設業・工事業)

使いやすいと思いますがHT配管接続時の接着剤の乾き具合が遅いように思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする