HE-DVS HTDV継手 バルブソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23711878 品番 HE-DVS
参考基準価格(税別)¥269 販売価格(税込) ¥295
販売価格(税別)
268

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。

呼び径(mm)40 ねじの呼びR1・1/2 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状バルブソケット タイプHTDV 寸法L(mm)59 寸法d(mm)39 寸法D(mm)54 寸法B(mm)56 寸法l(mm)27 呼び径(A)40A
注意
※接続時には必ずHT専用接着剤No.100SまたはNo.100Sグリーンをご使用ください。
※水道用などの接着剤は使用を禁止します。
※管と継手に接着剤を塗布した後は、一気に管を奥まで差込み十分保持してください。絶対に叩き込みはしないでください。
※最高使用温度は90℃です。
※厨房機器の一つである”スチームコンベクションオーブン”に使用される洗浄剤には、HT管・継手に悪影響(亀裂の発生、漏水など)を与える成分が含まれているものがありますので、スチームコンベクションオーブンからの排水が流れる部位には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする