画像準備中

HEL エスロハイパーAW EFエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23711914 品番 HEL
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
また、給水立て管では保温レスが可能です。

形状エルボ 呼び径75 寸法L(mm)120 呼び径(mm)75 寸法Z(mm)55 寸法l1(mm)65 寸法l2(mm)65
注意
※給水立て管でも、使用条件・地域により保温が必要な場合があります。
※天井配管、水温が低い水源を使用する配管、および寒冷地等では原則保温が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする