画像準備中

HI 10K TSフランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23712115 品番 HI10KTS-F
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 外径(mm)175 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 用途直管をフランジ接続する場合に用います。 形状フランジ 厚さ(mm)22 全長(mm)70 内径(Φmm)67 寸法d(mm)67 外径(Φmm)175 寸法D1(mm)88 寸法l(mm)61 寸法Z(mm)9 内径d(Φmm)67 厚さT(mm)22 寸法d1(mm)76.6 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 外径D2(Φmm)175 ボルト穴径h(Φmm)19 テーパ 1/T1/48 リブ本数4 呼び圧力10K
注意
※JIS規格外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする