セキスイ
セキスイの 配管関係
セキスイの 塩ビ接着剤
HI用塩ビ接着剤 No.80【HIゴールド+用】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(500g)
注文コード
23712142
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用
粘度(mPa・s[cP])
500
性質
低粘度速乾性=A
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※HIパイプ・ゴールド+には必ずNo.83Sホワイトを使用してください。
※HI管・継手と意パンの塩ビ管の接着にもご使用いただけます。
※「日本水道協会企画JWWA S 101 水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて規格に適合することを確認したものです。