セキスイ
セキスイの 配管関係
セキスイの 塩ビ接着剤
HI用塩ビ接着剤 No.83ホワイト【HI継手透明ブルー用】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
23712158
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用
粘度(mPa・s[cP])
500
性質
低粘度速乾性=A
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※HI継手透明ブルーにはNo.83Sホワイトを使用してください。
※HI管・継手と一般の塩ビ管の接着にもご使用いただけます。
※「日本水道協会企画JWWA S 101水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。