画像準備中

HKF-G10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (G形・JIS10K)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23712212 品番 HKF-G10K
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
また、給水立て管では保温レスが可能です。

材質(フランジ)SUS304 付属品ゴムパッキンシール(SBR) 寸法L(mm)210 呼び径(mm)75 呼び径75 ボルト長さ(mm)(参考)異管種のフランジと接続する場合/85、フランジ短管同士を接続する場合/100 ボルト直径(M)16 寸法l(mm)65 寸法Z(mm)85(参考) 寸法T1(mm)18 寸法T2(mm)17(参考) 寸法n(mm)8 寸法da(mm)19 締付ボルト(本数)8 ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])RF形/44[450]、GF形/60[610] 寸法Da(mm)185(参考) 寸法PCD(mm)150
注意
※給水立て管でも、使用条件・地域により保温が必要な場合があります。
※天井配管、水温が低い水源を使用する配管、および寒冷地等では原則保温が必要となります。
※締結フランジの材質に応じて、絶縁ボルト・ナットを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする