画像準備中

HKRS エスロハイパーAW EF片受レデューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23712228 品番HKRS
参考基準価格(税別)¥22,810 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
また、給水立て管では保温レスが可能です。

形状レデューサ 呼び径100×75 寸法L(mm)(参考)490 呼び径(mm)100X75 寸法d(mm)(受口内径)114.85 寸法D(mm)(受口外径)147 寸法l(mm)80 寸法Z(mm)410 寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
注意
※給水立て管でも、使用条件・地域により保温が必要な場合があります。
※天井配管、水温が低い水源を使用する配管、および寒冷地等では原則保温が必要となります。
※継手差し口部は、EF継手融着時に必ず切削が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする