セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HT インサート バルブソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23712352
品番
HT-MVS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13×1/2mm
ねじの呼び
R1/2
用途
取り外しを必要としない鋼管ソケット、バルブ、機器などのめねじとの接続に用います。
形状
バルブソケット
寸法L(mm)
64
寸法L1(mm)
13.16
寸法a(mm)
8.16
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
26
寸法D1(mm)
20.995
寸法D2(mm)
34
呼び径(A)
13A
ねじピッチ(山数/inch)
14
注意
※ねじの規格はJIS B 0203のテーパーおねじです。
※ねじ部のインサート材質はJIS H 3250の快削黄銅です。
※ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23712352
HT-MVS
34663361
HTIVS
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました