画像準備中

HT インサート バルブソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23712395 品番HT-MVS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,760
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)40×1 1/2mm ねじの呼びR1 1/2 用途取り外しを必要としない鋼管ソケット、バルブ、機器などのめねじとの接続に用います。 形状バルブソケット 寸法L(mm)114 寸法L1(mm)19.1 寸法a(mm)12.7 寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)56 寸法D1(mm)47.803 寸法D2(mm)68 呼び径(A)40A ねじピッチ(山数/inch)11
注意
※ねじの規格はJIS B 0203のテーパーおねじです。
※ねじ部のインサート材質はJIS H 3250の快削黄銅です。
※ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23712395 HT-MVS 34663413 HTIVS HTバルブソケット(インサート付) セキスイ HTバルブソケット(インサート付) セキスイ 1個 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする