画像準備中

HT インサート バルブソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23712404 品番HT-MVS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,190
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)50×2mm ねじの呼びR2 用途取り外しを必要としない鋼管ソケット、バルブ、機器などのめねじとの接続に用います。 形状バルブソケット 寸法L(mm)132 寸法L1(mm)23.38 寸法a(mm)15.88 寸法t(mm)5 寸法D(mm)69 寸法D1(mm)59.614 寸法D2(mm)84 呼び径(A)50A ねじピッチ(山数/inch)11
注意
※ねじの規格はJIS B 0203のテーパーおねじです。
※ねじ部のインサート材質はJIS H 3250の快削黄銅です。
※ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23712404 HT-MVS 34663422 HTIVS HTバルブソケット(インサート付) セキスイ HTバルブソケット(インサート付) セキスイ 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする