画像準備中

HT インサート水栓 ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23712438 品番HT-MWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径13mm ねじの呼びR P1/2 用途蛇口との接続に用います。 形状ソケット 寸法L(mm)47 寸法d(mm)20.955 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)26 寸法D1(mm)35 寸法l(mm)13.5 ねじピッチ(山数/inch)14
注意
※ねじの規格はJIS B 0203の平行めねじです。
※ねじ部のインサート材質はJIS H 5121のCAC 406Cです。
※ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用下さい。
※テーパーおねじ接続時は標準締付トルク以下で締付けてください。過度な締付をすると継手が破損、漏水することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23712438 HT-MWS 34663483 TIWS13M HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ 1個 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする