セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HT インサート水栓 ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23712447
品番
HT-MWS
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
20mm
ねじの呼び
R P3/4
用途
蛇口との接続に用います。
形状
ソケット
寸法L(mm)
61
寸法d(mm)
26.441
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
34
寸法D1(mm)
44
寸法l(mm)
15.5
ねじピッチ(山数/inch)
14
注意
※ねじの規格はJIS B 0203の平行めねじです。
※ねじ部のインサート材質はJIS H 5121のCAC 406Cです。
※ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用下さい。
※テーパーおねじ接続時は標準締付トルク以下で締付けてください。過度な締付をすると継手が破損、漏水することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材