セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HT インサート水栓 ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23712456
品番
HT-MWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,140
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
20×13mm
ねじの呼び
R P1/2
用途
蛇口との接続に用います。
形状
ソケット
寸法L(mm)
59
寸法d(mm)
20.955
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
34
寸法D1(mm)
35
寸法l(mm)
13.5
ねじピッチ(山数/inch)
14
注意
※ねじの規格はJIS B 0203の平行めねじです。
※ねじ部のインサート材質はJIS H 5121のCAC 406Cです。
※ねじ接続の際、必ずシールテープをご使用下さい。
※テーパーおねじ接続時は標準締付トルク以下で締付けてください。過度な締付をすると継手が破損、漏水することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23712456
HT-MWS
34663501
TIWS22M
HT給水栓用ソケット(インサート付)
セキスイ
1個
¥
949
税込
¥
1,044
注文コードが変更になりました