画像準備中

DV カラー JNCO ネジ式掃除口 (シルバー・ACドレン用 注:1サイズダウン使用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23712526 品番 JNCO
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径(mm)50 シルバー 寸法L1(mm)26 寸法D1(mm)68 寸法D2(mm)51 寸法L2(mm)47.5 寸法L3(mm)29 締付トルク(N・m)5 呼び径(A)50A 寸法D3(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする