画像準備中

KEMS エスロハイパーAW EFスクリュージョイント メネジソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23712614 品番 KEMS
参考基準価格(税別)¥15,360 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
また、給水立て管では保温レスが可能です。

材質(金属部)CAC902C(JIS H 5121) 形状ソケット 備考ネジ部はテーパーネジです 寸法L(mm)139 呼び径(mm)50 寸法l(mm)58 寸法d1(mm)49.25 呼び径(A)50A 寸法RRC2
注意
※給水立て管でも、使用条件・地域により保温が必要な場合があります。
※天井配管、水温が低い水源を使用する配管、および寒冷地等では原則保温が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする