画像準備中

KES エスロハイパーAW EFソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23712675 品番 KES
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
また、給水立て管では保温レスが可能です。
内面のストッパーピンを取り除けば、やりとりソケットとして使用できます。

形状ソケット 呼び径(A)40A 寸法L(mm)95 呼び径(mm)40 寸法d(mm)(受口内径)48.40 寸法D(mm)(受口外径)64 寸法l(mm)46 寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
注意
※給水立て管でも、使用条件・地域により保温が必要な場合があります。
※天井配管、水温が低い水源を使用する配管、および寒冷地等では原則保温が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする