セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
エスロコート LX-BUH 砲金ブッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23712928
品番
LX-BUH
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
ブッシュ
呼び径(A)
20AX10A
寸法L(mm)
28
呼び径(mm)
20×10
寸法H(mm)
10
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
32
寸法R(mm)
R
(a)
:3/4、R
c(b)
:3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材