画像準備中

エスロコート LX-BUH 砲金ブッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23712937 品番 LX-BUH
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状ブッシュ 呼び径(A)20AX15A 寸法L(mm)28 呼び径(mm)20×15 寸法H(mm)10 寸法E(mm)18 寸法B(mm)32 寸法R(mm)R(a):3/4、Rc(b):1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする