画像準備中

エスロコート LX-BUH 砲金ブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25AX15A 呼び径(mm)25×15 注文コード23712946 品番LX-BUH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
形状ブッシュ 呼び径(A)25AX15A 寸法L(mm)30 呼び径(mm)25×15 寸法H(mm)10 寸法E(mm)20 寸法B(mm)38 寸法R(mm)R(a):1、Rc(b):1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23712946 LX-BUH 38572362 BuH 砲金製ブッシング エスロコートLX継手 セキスイ 砲金製ブッシング エスロコートLX継手 セキスイ 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする