セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの ライニング管用継手
エスロコート LX-BUH 砲金ブッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23712955
品番
LX-BUH
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
ブッシュ
呼び径(A)
25AX20A
寸法L(mm)
31
呼び径(mm)
25×20
寸法H(mm)
11
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
38
寸法R(mm)
R
(a)
:1、R
c(b)
:3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材