画像準備中

エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)- 呼び径(B)- 呼び径(mm)25 注文コード23712982 品番LX-ISL
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。

寸法A(mm)49 寸法B(mm)46.5 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法D1(mm)41 寸法D2(mm)50.6 寸法T(mm)2.5以上 形状エルボ 呼び径(A)- 呼び径(B)- 呼び径(mm)25 規格- 材質(継手)- 材質(インナースリーブ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする