セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23713515
品番
PVC10KSB-F
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
形状
フランジ
外径D(Φmm)
210
フランジタイプ
閉止フランジ
取付ボルト
(呼び)M16、(首下)80mm
内径d(Φmm)
114
寸法C(Φmm)
175
寸法t1(mm)
3
寸法t2(mm)
4
呼び圧力
10K
肉厚T(mm)
18
寸法n×Φh(mm)
8-19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材