セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23713542
品番
PVC10KSB-F
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
外径(mm)
330
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
12
形状
フランジ
外径D(Φmm)
330
フランジタイプ
閉止フランジ
取付ボルト
(呼び)M20、(首下)90mm
内径d(Φmm)
216
寸法C(Φmm)
290
寸法t1(mm)
4
寸法t2(mm)
4
呼び圧力
10K
肉厚T(mm)
22
寸法n×Φh(mm)
12-23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材