画像準備中

PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23713558 品番 PVC10KSB-F
参考基準価格(税別)¥19,850 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)250 呼び径(B)10 外径(mm)400 ボルト穴径(Φmm)25 ボルト穴数12 形状フランジ 外径D(Φmm)400 フランジタイプ閉止フランジ 取付ボルト(呼び)M22、(首下)95mm 内径d(Φmm)267 寸法C(Φmm)355 寸法t1(mm)4 寸法t2(mm)4 呼び圧力10K 肉厚T(mm)24 寸法n×Φh(mm)12-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする