画像準備中

TSフランジ

(14件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23713646 品番 PVC10KTS-F
参考基準価格(税別)¥18,920 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)300 呼び径(B)12 ボルト穴径(Φmm)25 ボルト穴数16 材質PVC 形状フランジ 規格JIS B2220 全長L(mm)203 外径(Φmm)445 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法D1(Φmm)344 取付ボルト(呼び)M22、(首下)100mm 内径d(Φmm)298 最高使用温度(℃)60 寸法C(Φmm)400 質量(g/枚)9.2 外径D2(Φmm)445 受口長さl(mm)185 入口径d1(Φmm)319 テーパ 1/T1/57 肉厚t(mm)32 呼び圧力10K 寸法n×Φh(mm)16-25 有効長Z(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35173257
2023-03-02
用途:
屋上の物干しの「補強用ステーの脚」に使用。
GSハイム小石川 管理組合 様 (その他業種)

プラスチック製なので雨でも錆びない。
4カ所の取付穴は、事務用品の「円形マグネット」を接着して塞ぎました。

対象商品:
35173241
2022-08-15
用途:
水道工事
サービス業

安定の商品でどんな現場でも安心して施工性がとても良い。

対象商品:
35173241
2022-03-05
用途:
マイクロライト・マグネテイック・ループアンテナのスタンド部材

このフランジは思ったより堅牢性が高く驚いています。
レーザー三脚の中継の為に使う予定でしたがそのままでも十分にスタンド代わりになるのでベタのスタンドとして利用したいと考えています。応用的な使い方です。(笑い)

対象商品:
35173284
2021-11-19
用途:
塩ビ配管作業
建設業・工事業

思ったより肉厚で耐久性がありそうでした。他の方がレビューされて不評だったタグシールも改善されて剥がしやすい素材に変更されていて助かりました。

対象商品:
35173241
2020-10-23
用途:
ワゴン車のベッド製作

フランジにパイプが入るスペースが長く継ぎ手と併用し荷室に棚や簡易ベッドを製作。
アウトドアの際室内を有効に使えそう。

対象商品:
35173241
2020-06-03
用途:
本来用途とは違う機械用ブラケットとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

強度も充分で加工しやすく低価格で大変満足でした。今後サイズ違いも購入しようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35173275
2018-11-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

ホームセンターだと数が揃わなかったり、欠品があったりするが、安心。

1人が参考にしています
対象商品:
35173293
2016-11-10
用途:
配管の入れ替え作業

ホームセンターでは、呼び径50間でしかないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする