セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
PVC 5K TSフランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23713707
品番
PVC5KTS-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,830
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
200
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
形状
フランジ
全長L(mm)
90
寸法D1(Φmm)
129
取付ボルト
(呼び)M16、(首下)60mm
内径d(Φmm)
100
寸法C(Φmm)
165
質量(g/枚)
0.91
外径D2(Φmm)
200
受口長さl(mm)
84
入口径d1(Φmm)
114.7
テーパ 1/T
1/56
肉厚t(mm)
16
呼び圧力
5K
寸法n×Φh(mm)
8-19
有効長Z(mm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23713707
PVC5KTS-F
86221046
TSF1H5
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ
1枚
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変わりました