セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
PVC 5K TSフランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23713716
品番
PVC5KTS-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
外径(mm)
235
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
形状
フランジ
全長L(mm)
114
寸法D1(Φmm)
156
取付ボルト
(呼び)M16、(首下)60mm
内径d(Φmm)
125
寸法C(Φmm)
200
質量(g/枚)
1.29
外径D2(Φmm)
235
受口長さl(mm)
104
入口径d1(Φmm)
140.9
テーパ 1/T
1/58
肉厚t(mm)
16
呼び圧力
5K
寸法n×Φh(mm)
8-19
有効長Z(mm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材