セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
PVC 5K TSフランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23713725
品番
PVC5KTS-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,170
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
外径(mm)
265
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
形状
フランジ
全長L(mm)
142
寸法D1(Φmm)
185
取付ボルト
(呼び)M16、(首下)65mm
内径d(Φmm)
146
寸法C(Φmm)
230
質量(g/枚)
2.05
外径D2(Φmm)
265
受口長さl(mm)
132
入口径d1(Φmm)
166
テーパ 1/T
1/63
肉厚t(mm)
18
呼び圧力
5K
寸法n×Φh(mm)
8-19
有効長Z(mm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23713725
PVC5KTS-F
86221073
TSF1F5
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変わりました