PVC 5K TSフランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23713734 品番PVC5KTS-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,720
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 外径(mm)130 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 形状フランジ 全長L(mm)70 寸法D1(Φmm)70 取付ボルト(呼び)M12、(首下)55mm 内径d(Φmm)52 寸法C(Φmm)105 質量(g/枚)0.31 外径D2(Φmm)130 受口長さl(mm)63 入口径d1(Φmm)60.8 テーパ 1/T1/37 肉厚t(mm)14 呼び圧力5K 寸法n×Φh(mm)4-15 有効長Z(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23713734 PVC5KTS-F 86221152 TSF505 エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ 1枚 1,298 税込1,428 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする