セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
PVC 5K TSフランジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23713743
品番
PVC5KTS-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
15
ボルト穴数
4
形状
フランジ
全長L(mm)
70
寸法D1(Φmm)
86
取付ボルト
(呼び)M12、(首下)55mm
内径d(Φmm)
67
寸法C(Φmm)
130
質量(g/枚)
0.43
外径D2(Φmm)
155
受口長さl(mm)
61
入口径d1(Φmm)
76.6
テーパ 1/T
1/48
肉厚t(mm)
14
呼び圧力
5K
寸法n×Φh(mm)
4-15
有効長Z(mm)
9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23713743
PVC5KTS-F
86221161
TSF655
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ
1枚
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変わりました