PVC 5K TSフランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23713752 品番PVC5KTS-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 外径(mm)180 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 形状フランジ 全長L(mm)72 寸法D1(Φmm)101 取付ボルト(呼び)M16、(首下)55mm 内径d(Φmm)78 寸法C(Φmm)145 質量(g/枚)0.59 外径D2(Φmm)180 受口長さl(mm)64 入口径d1(Φmm)89.6 テーパ 1/T1/49 肉厚t(mm)14 呼び圧力5K 寸法n×Φh(mm)4-19 有効長Z(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23713752 PVC5KTS-F 86221177 TSF805 エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ 1枚 1,998 税込2,198 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする