PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)4
呼び径(A)100
内容量1個注文コード23714014品番PVCBVSXV
参考基準価格(税別)¥65,050販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。

呼び径(A)100呼び径(B)4形状ストレート材質(本体)PVC寸法L(mm)390寸法H(mm)317接続TS式使用流体水、油、薬品寸法h(mm)203最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形口径d(Φmm)100バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする