セキスイ
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(B)
3
4
1/2
3/4
1
1-1/2
2
2-1/2
3
呼び径(A)
80
100
15
20
25
40
50
65
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23714084
品番
PVCBVSXV
参考基準価格(税別)
¥47,830
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
寸法L(mm)
311
寸法H(mm)
262
接続
TS式
使用流体
水、油、薬品
寸法h(mm)
169
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
口径d(Φmm)
80
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材